AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 17mm ISO16 - 062019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 17 mm
profondeur de coupe - 39 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - raccord fileté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190620192
Réf. Sonepar
00079062019
Réf. Fournisseur
062019
Marque
AGI Robur
diamètre:
17 mm
profondeur de coupe:
39 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Oui
système d'enregistrement:
raccord fileté
diamètre du foret de centrage:
6.35 mm
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Oui


