Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 22mm PE16 - 062027

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 22mm PE16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 22 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190620277

Réf. Sonepar

00079062027

Réf. Fournisseur

062027

Marque

AGI Robur

diamètre:

22 mm

profondeur de coupe:

39 mm

adapté à l'acier:

Oui

Scie Trépan bimétal HSS, dia. 22mm PE16