AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 24mm - 062029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 24 mm
profondeur de coupe - 39 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190620291
Réf. Sonepar
00079062029
Réf. Fournisseur
062029
Marque
AGI Robur
diamètre:
24 mm
profondeur de coupe:
39 mm
adapté à l'acier:
Oui
Scie Trépan bimétal HSS, dia. 24mm


