AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 45mm - 062057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 45 mm
profondeur de coupe - 39 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190620574
Réf. Sonepar
00079062057
Réf. Fournisseur
062057
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
45 mm
profondeur de coupe:
39 mm
adapté à l'acier:
Oui
Scie Trépan bimétal HSS, dia. 45mm