AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 51mm ISO50 - 062065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 51 mm
profondeur de coupe - 39 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190620659
Réf. Sonepar
00079062065
Réf. Fournisseur
062065
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
51 mm
profondeur de coupe:
39 mm
adapté à l'acier:
Oui
Scie Trépan bimétal HSS, dia. 51mm ISO50