AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 55mm - 062071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 55 mm
profondeur de coupe - 39 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190620710
Réf. Sonepar
00079062071
Réf. Fournisseur
062071
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
55 mm
profondeur de coupe:
39 mm
adapté à l'acier:
Oui
Embout d'extrémité M5 pour aiguille fibre de verre 6,7mm