AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 60mm PE48 - 062077

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 60mm PE48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 60 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté à l'aluminium - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190620772

Réf. Sonepar

00079062077

Réf. Fournisseur

062077

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

60 mm

profondeur de coupe:

39 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Chaussette de tirage câbles 12-18 mm M5 pour aiguille acier/nylon de 6mm