AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 70mm - 062089


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre - 70 mm 
- profondeur de coupe - 39 mm 
- fraise de bordure - Non 
- adapté au placoplâtre - Oui 
- système d'enregistrement - raccord fileté 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508190620895
Réf. Sonepar
00079062089
Réf. Fournisseur
062089
Marque
AGI Robur
diamètre:
70 mm
profondeur de coupe:
39 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Oui
système d'enregistrement:
raccord fileté
diamètre du foret de centrage:
6.35 mm
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Oui


