AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 75mm - 062093

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 75 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190620932

Réf. Sonepar

00079062093

Réf. Fournisseur

062093

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

75 mm

profondeur de coupe:

39 mm

adapté à l'acier:

Oui

Scie Trépan bimétal HSS, dia. 75mm