AGI Robur - Scie trépan carbure multimatériaux avec fixation rapide, 85mm - 064185

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie trépan carbure multimatériaux avec fixation rapide, 85mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 85 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • adapté au placoplâtre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190641852

Réf. Sonepar

00079064185

Réf. Fournisseur

064185

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

85 mm

profondeur de coupe:

41 mm

adapté au placoplâtre:

Oui

Aiguille polyester dia 3 mm, L 15 m sur touret plastique