AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 19mm - 071219

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 19mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 19 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190712194

Réf. Sonepar

00079071219

Réf. Fournisseur

071219

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

19 mm

profondeur de coupe:

41 mm

adapté à l'acier:

Oui

Douille 1/2'', 12 pans isolée 1000V 24 mm