AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 32mm - 071232

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 32mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 32 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190712323

Réf. Sonepar

00079071232

Réf. Fournisseur

071232

Marque

AGI Robur

diamètre:

32 mm

profondeur de coupe:

41 mm

adapté à l'acier:

Oui

Pince coupante en bout longueur 185 mm, capacité 1,8 mm, isolée 1000V