AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 65mm - 071265

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 65mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 65 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190712651

Réf. Sonepar

00079071265

Réf. Fournisseur

071265

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

65 mm

profondeur de coupe:

41 mm

adapté à l'acier:

Oui

Douille 1/2'', 12 pans isolée 1000V 32 mm