AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 76mm - 071276

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 76mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 76 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6.35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190712767

Réf. Sonepar

00079071276

Réf. Fournisseur

071276

Marque

AGI Robur

diamètre:

76 mm

profondeur de coupe:

41 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui