AGI Robur - Scie trépan cobalt à fixation rapide, 80mm - 071280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 80 mm
profondeur de coupe - 41 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190712804
Réf. Sonepar
00079071280
Réf. Fournisseur
071280
Marque
AGI Robur
diamètre:
80 mm
profondeur de coupe:
41 mm
adapté à l'acier:
Oui
Kit sécurité, gants isolants classe 00, 1 casque, lunettes anti UV, gants docker