AGI Robur - Soudure décapante 40% Sn 60% Pb - 383004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - étain/plomb
teneur en étain - 40 %
diamètre - 2 mm
poids - 250 g
finition avec fondant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193830048
Réf. Sonepar
00079383004
Réf. Fournisseur
383004
Marque
AGI Robur
matériau:
étain/plomb
teneur en étain:
40 %
diamètre:
2 mm
poids:
250 g
finition avec fondant:
Oui
Soudure décapante 40% Sn 60% Pb, fil diamètre 2 mm, 250 g


