AGI Robur - Soudure décapante 40% Sn 60% Pb - 383034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - étain/plomb
teneur en étain - 40 %
diamètre - 3 mm
poids - 3000 g
finition avec fondant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193830345
Réf. Sonepar
00079383034
Réf. Fournisseur
383034
Marque
AGI Robur
matériau:
étain/plomb
teneur en étain:
40 %
diamètre:
3 mm
poids:
3000 g
finition avec fondant:
Oui
Soudure décapante 40% Sn 60% Pb, fil diamètre 3 mm, 3 Kg


