AGI Robur - Soudure décapante 60% Sn 40% Pb - 383014

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Soudure décapante 60% Sn 40% Pb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - étain/plomb

  • teneur en étain - 60 %

  • diamètre - 0.5 mm

  • poids - 500 g

  • finition avec fondant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193830147

Réf. Sonepar

00079383014

Réf. Fournisseur

383014

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau:

étain/plomb

teneur en étain:

60 %

diamètre:

0.5 mm

poids:

500 g

finition avec fondant:

Oui

Soudure décapante 60% Sn 40% Pb, fil diamètre 0,5 mm, 500 g