AGI Robur - Soudure décapante 60% Sn 40% Pb - 383040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - étain/plomb
teneur en étain - 60 %
diamètre - 3 mm
poids - 1000 g
finition avec fondant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193830406
Réf. Sonepar
00079383040
Réf. Fournisseur
383040
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau:
étain/plomb
teneur en étain:
60 %
diamètre:
3 mm
poids:
1000 g
finition avec fondant:
Oui
Soudure décapante 60% Sn 40% Pb, fil diamètre 2 mm, 1 Kg