AGI Robur - Soudure décapante 99,3% Sn 0,7% Cu - 383020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - étain/cuivre
teneur en étain - 99.3 %
diamètre - 0.5 mm
poids - 400 g
finition avec fondant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193830208
Réf. Sonepar
00079383020
Réf. Fournisseur
383020
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau:
étain/cuivre
teneur en étain:
99.3 %
diamètre:
0.5 mm
poids:
400 g
finition avec fondant:
Oui
Soudure décapante 99,3% Sn 0,7% Cu, fil diamètre 0,5 mm, 100 g