AGI Robur - Soudure décapante 99,3% Sn 0,7% Cu - 383026

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Soudure décapante 99,3% Sn 0,7% Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - étain/cuivre

  • teneur en étain - 99.3 %

  • diamètre - 1.5 mm

  • poids - 500 g

  • finition avec fondant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193830260

Réf. Sonepar

00079383026

Réf. Fournisseur

383026

Marque

AGI Robur

matériau:

étain/cuivre

teneur en étain:

99.3 %

diamètre:

1.5 mm

poids:

500 g

finition avec fondant:

Oui

Soudure décapante 99,3% Sn 0,7% Cu, fil diamètre 1,5 mm, 500 g