AGI Robur - Soudure décapante 99,3% Sn 0,7% Cu - 383030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - étain/cuivre
teneur en étain - 99.3 %
diamètre - 2 mm
poids - 250 g
finition avec fondant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193830307
Réf. Sonepar
00079383030
Réf. Fournisseur
383030
Marque
AGI Robur
matériau:
étain/cuivre
teneur en étain:
99.3 %
diamètre:
2 mm
poids:
250 g
finition avec fondant:
Oui
Soudure décapante 99,3% Sn 0,7% Cu, fil diamètre 2 mm, 250 g


