AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.21 mm. - 061408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 21 mm
profondeur de coupe - 7 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Non
système d'enregistrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190614085
Réf. Sonepar
00079061408
Réf. Fournisseur
061408
Marque
AGI Robur
diamètre:
21 mm
profondeur de coupe:
7 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Non
système d'enregistrement:
autre
diamètre du foret de centrage:
6 mm
adapté au bois:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Oui


