AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.35 mm. - 061425

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.35 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 35 mm

  • profondeur de coupe - 7 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190614252

Réf. Sonepar

00079061425

Réf. Fournisseur

061425

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

35 mm

profondeur de coupe:

7 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

Rivet alu acier 12,7 x 48 mm, 200 pièces