AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.42 mm. - 061434


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 42 mm
profondeur de coupe - 7 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190614344
Réf. Sonepar
00079061434
Réf. Fournisseur
061434
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
42 mm
profondeur de coupe:
7 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
Superforeur Trépans carbure, dia.42 mm. Capacité acier 7 mm.