AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.64 mm. - 061461


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 64 mm
profondeur de coupe - 7 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190614610
Réf. Sonepar
00079061461
Réf. Fournisseur
061461
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
64 mm
profondeur de coupe:
7 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
Agrafe étroite pour R35A, boite 5000 pièces, long 13mm