AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.73 mm. - 061471


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 73 mm
profondeur de coupe - 7 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190614719
Réf. Sonepar
00079061471
Réf. Fournisseur
061471
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
73 mm
profondeur de coupe:
7 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
Superforeur Trépans carbure, dia.73 mm. Capacité acier 7 mm.