AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.77 mm. - 061476

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.77 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 77 mm

  • profondeur de coupe - 7 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190614764

Réf. Sonepar

00079061476

Réf. Fournisseur

061476

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

77 mm

profondeur de coupe:

7 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

Superforeur Trépans carbure, dia.77 mm. Capacité acier 7 mm.