Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.81 mm. - 061481

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.81 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 81 mm

  • profondeur de coupe - 7 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Non

  • système d'enregistrement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190614818

Réf. Sonepar

00079061481

Réf. Fournisseur

061481

Marque

AGI Robur

diamètre:

81 mm

profondeur de coupe:

7 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Non

système d'enregistrement:

autre

diamètre du foret de centrage:

6 mm

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Testeur de prise de courant, test erreur câblage, terre, décl. 30mA