AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.88 mm. - 061489

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.88 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 88 mm

  • profondeur de coupe - 7 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190614894

Réf. Sonepar

00079061489

Réf. Fournisseur

061489

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

88 mm

profondeur de coupe:

7 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

Superforeur Trépans carbure, dia.88 mm. Capacité acier 7 mm.