AGI Robur - Tête de sertissage 60 Kn, capacité 240 mm². - 443009

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tête de sertissage 60 Kn, capacité 240 mm².

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 6...300 mm²

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194430094

Réf. Sonepar

00079443009

Réf. Fournisseur

443009

Marque

AGI Robur

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

6...300 mm²

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

force de compression:

60...60 kN

Tête de sertissage 60 Kn, capacité 240 mm². Nécessite une pompe 700 bars.