AGI Robur - Tige fileté acier zingué - 864001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508198640017
Réf. Sonepar
00079864001
Réf. Fournisseur
864001
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
1000 mm
Tige fileté acier zingué dia. 6 mm, long. 1 m.