AGI Robur - Tournevis isolé 1000V PH 1x100 - 412525

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tournevis isolé 1000V PH 1x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194125259

Réf. Sonepar

00079412525

Réf. Fournisseur

412525

Réf. Commerciale

AGI Robur

système à vis:

cruciforme

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant