AGI Robur - Tournevis PHILIPS® N 0 x 60 mm, isolé 1000V - 433009

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tournevis PHILIPS® N 0 x 60 mm, isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - 0

  • longueur de lame - 60 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194330097

Réf. Sonepar

00079433009

Réf. Fournisseur

433009

Réf. Commerciale

AGI Robur

système à vis:

cruciforme

taille:

0

longueur de lame:

60 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

Tournevis PHILIPS® N 0 x 60 mm isolé 1000 V