AGI Robur - Tournevis PHILIPS® N 3 x 150 mm, isolé 1000V - 433015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 3
longueur de lame - 150 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194330158
Réf. Sonepar
00079433015
Réf. Fournisseur
433015
Réf. Commerciale
AGI Robur
système à vis:
cruciforme
taille:
3
longueur de lame:
150 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
Tournevis PHILIPS® N 3 x 150 mm isolé 1000 V