AGI Robur - Tournevis plat 2.5 x 75 mm, isolé 1000V - 433017

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tournevis plat 2.5 x 75 mm, isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 75 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194330172

Réf. Sonepar

00079433017

Réf. Fournisseur

433017

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur de lame:

2.5 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

75 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

Tournevis plat 2.5 x 75 mm isolé 1000 V