AGI Robur - Tournevis plat 3 x 100 mm, isolé 1000V - 433021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de lame - 3 mm 
- épaisseur de lame - 0.5 mm 
- longueur totale - 180 mm 
- modèle - droit 
- isolé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508194330219
Réf. Sonepar
00079433021
Réf. Fournisseur
433021
Marque
AGI Robur
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
180 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
1 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
30 g
traitement de surface de la lame:
non traité


