AGI Robur - Tournevis plat 3 x 75 mm, isolé 1000V - 433019

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tournevis plat 3 x 75 mm, isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 3 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

  • longueur totale - 160 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194330196

Réf. Sonepar

00079433019

Réf. Fournisseur

433019

Marque

AGI Robur

largeur de lame:

3 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

longueur totale:

160 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

75 mm

diamètre de lame:

3 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

1 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Non

poids:

30 g

traitement de surface de la lame:

non traité

Tournevis plat 3 x 75 mm isolé 1000 V