Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Tournevis plat 6,5x150 mm, isolé 1000 V - 411311

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tournevis plat 6,5x150 mm, isolé 1000 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • longueur de lame - 150 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194113119

Réf. Sonepar

00079411311

Réf. Fournisseur

411311

Marque

AGI Robur

largeur de lame:

6.5 mm

longueur de lame:

150 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Tournevis plat 6,5x150 mm, isolé 1000 V