Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Tournevis plat lame nue 3x100 mm - 221137

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tournevis plat lame nue 3x100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 3 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

  • longueur totale - 180 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192211374

Réf. Sonepar

00079221137

Réf. Fournisseur

221137

Marque

AGI Robur

largeur de lame:

3 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

longueur totale:

180 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

100 mm

diamètre de lame:

3 mm

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

chromé

lame continue:

Non

poids:

20 g

traitement de surface de la lame:

non traité

Pate à vis bois, filetage 7x80, vis 7x50 mm