AGI Robur - Tournevis plat trimatière, isolant affleurant, plat 5.5 x 125 mm - 221123

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tournevis plat trimatière, isolant affleurant, plat 5.5 x 125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 5.5 mm

  • longueur totale - 125 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192211237

Réf. Sonepar

00079221123

Réf. Fournisseur

221123

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur de lame:

5.5 mm

longueur totale:

125 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

125 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

autre

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Oui

lame incurvée:

Non