Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Tournevis PZ 0x60, isolé 1000 V - 411313

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tournevis PZ 0x60, isolé 1000 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - 0

  • longueur de lame - 60 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194113133

Réf. Sonepar

00079411313

Réf. Fournisseur

411313

Marque

AGI Robur

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

0

longueur de lame:

60 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant