AGI Robur - Tournevis testeur 3x65 mm - 221171


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
isolé - Oui
longueur de lame - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192211718
Réf. Sonepar
00079221171
Réf. Fournisseur
221171
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame:
3 mm
isolé:
Oui
longueur de lame:
65 mm
Collier isophonique simple diamètre 26 mm