AGI Robur - Tournevis testeur 4x100 mm - 424002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
modèle - droit
isolé - Non
longueur de lame - 100 mm
finition de précision - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508194240020
Réf. Sonepar
00079424002
Réf. Fournisseur
424002
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame:
4 mm
modèle:
droit
isolé:
Non
longueur de lame:
100 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond