AGI Robur - Trépan à béton couronne seule, 125mm. - 088414


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 125 mm
profondeur de coupe - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190884143
Réf. Sonepar
00079088414
Réf. Fournisseur
088414
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
125 mm
profondeur de coupe:
60 mm
Jeux de matrices presse 6 tonnes, pour connecteur cuivre C 10 mm²