AGI Robur - Trépan à béton couronne seule, 25mm. - 088401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 25 mm
type de filetage - autre
taille du système d'insertion - autre
revêtement - métal dur
avec foret de centrage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190884013
Réf. Sonepar
00079088401
Réf. Fournisseur
088401
Marque
AGI Robur
dimension nominale:
25 mm
type de filetage:
autre
taille du système d'insertion:
autre
revêtement:
métal dur
avec foret de centrage:
Non
diamètre du foret de centrage:
8 mm
profondeur de travail:
40 mm
adapté à un fonctionnement humide:
Non
adapté à une utilisation avec un impact:
Oui
avec refroidissement à la cire:
Non
convient pour l'extraction de la poussière:
Non
avec adaptateur pour l'aspiration des poussières:
Non


