Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Trépan à béton couronne seule, 60mm. - 088407

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Trépan à béton couronne seule, 60mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 60 mm

  • type de filetage - autre

  • taille du système d'insertion - autre

  • revêtement - métal dur

  • avec foret de centrage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190884075

Réf. Sonepar

00079088407

Réf. Fournisseur

088407

Marque

AGI Robur

dimension nominale:

60 mm

type de filetage:

autre

taille du système d'insertion:

autre

revêtement:

métal dur

avec foret de centrage:

Non

diamètre du foret de centrage:

8 mm

profondeur de travail:

40 mm

adapté à un fonctionnement humide:

Non

adapté à une utilisation avec un impact:

Oui

avec refroidissement à la cire:

Non

convient pour l'extraction de la poussière:

Non

avec adaptateur pour l'aspiration des poussières:

Non

Matrice Cu NFC20-130, pour presse série 30, cap. 16 mm²