Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 20mm - 061620

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 20mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 20 mm

  • profondeur de coupe - 5 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190616201

Réf. Sonepar

00079061620

Réf. Fournisseur

061620

Marque

AGI Robur

diamètre:

20 mm

profondeur de coupe:

5 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6 mm

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Panne pour Micro25 plate 3,2mm