AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 23mm - 061623


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 23 mm
profondeur de coupe - 5 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190616232
Réf. Sonepar
00079061623
Réf. Fournisseur
061623
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
23 mm
profondeur de coupe:
5 mm
adapté à l'acier:
Oui