AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 45mm - 061645


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 45 mm
profondeur de coupe - 5 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190616454
Réf. Sonepar
00079061645
Réf. Fournisseur
061645
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
45 mm
profondeur de coupe:
5 mm
adapté à l'acier:
Oui